| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1081412 Herst.-Nr.: BZX84-C24,215 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: BZX84C Betriebstemperatur, max.: 150 °CDiodenmontage: Oberflächenmontage Anzahl der Pins: 3 Pin(s)Verlustleistung: 250 mWQualifikation: - Zener-Spannung, nom.: 24 VSVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Bauform - Diode: SOT-23 RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, NEXPERIA, BZX84-C24,215, 1081412, 108-1412 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,0304* | € 0,0438* | | | | | | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,0305* | € 0,0438* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,0181* | € 0,0821* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,0446* | € 0,1944* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,4105* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|