| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1081186 Herst.-Nr.: BAS70-05,215 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Durchlassstoßstrom: 100 mA Produktpalette: BAS70 Anzahl der Pins: 3 Pin(s)Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Kathode Betriebstemperatur, max.: 150 °CWiederkehrende Spitzensperrspannung: 70 VDurchschnittlicher Durchlassstrom: 70 mADurchlassspannung, max.: 410 mVDiodenmontage: Oberflächenmontage Sperrverzögerungszeit: - Qualifikation: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Bauform - Diode: SOT-23 RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, diode sot-23, smd diode, Dioden, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, BAS70-05,215, 1081186, 108-1186 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,0409* | € 0,0524* | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,0254* | € 0,1493* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,043* | € 0,3341* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,6705* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|