Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SEMICONDUCTOR MMO74-12IO6 THYRISTOR MODUL, 82A 1200V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1080122
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MMO74-12IO6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor ixys
SCR-Modul: SCR, antiparallel
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: SOT-227B
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 1.2 kV
  • Zündstrom, max.: 100 mA
  • Thyristormontage: Platte
  • RMS-Durchlassstrom: 53 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.2 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 34 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Zündspannung, max.: 1.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: thyristor, Dioden, Gleichrichter, SCR-Module, Thyristoren, Transistoren, IXYS SEMICONDUCTOR, MMO74-12IO6, 1080122, 108-0122
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 29,86*
    € 36,61*
    Lager 139
    332
    1
    € 14,99*
    ab € 21,94*
    € 38,74*
    2 Tage
    10
    1
    Frei Haus
    ab € 31,98*
    € 48,33*
    1
    € 5,90*
    ab € 27,84*
    € 50,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,74*
    € 46,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,29*
    € 44,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,58*
    € 39,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,26*
    € 37,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,18*
    € 34,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,36*
    € 32,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,52*
    € 30,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,94*
    € 26,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.