Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 02-06-1132 BUCHSENKONTAKT, 24AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1079904
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     02-06-1132
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: Standard .062 Zoll 1855
  • Zur Verwendung mit: Steckverbindergehäuse der Produktreihe Standard .062 Zoll von Molex
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 24 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 30 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 02-06-1132, 1079904, 107-9904
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8000
    Frei Haus
    ab € 0,102*
    € 0,132*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,0846*
    € 0,1392*
    900
    € 6,90*
    ab € 0,122*
    € 0,164*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0978*
    € 0,2309*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2309*
    € 0,27477
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2025*
    € 0,24098
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,164*
    € 0,19516
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1455*
    € 0,17315
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1326*
    € 0,15779
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1253*
    € 0,14911
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0978*
    € 0,11638
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    638111000
    ab € 53,98*
    Zubehör
    Molex
    11-03-0002
    ab € 17,13*
    Zubehör
    Molex
    11-02-0001
    ab € 28,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.