Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; verzinnt; 30AWG÷24AWG; Standard .062"; 3,68mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kontakt; weiblich; verzinnt; 30AWG÷24AWG; Standard .062"; 3,68mm
Kontakt; weiblich; verzinnt; 30AWG÷24AWG; Standard .062"; 3,68mm
Artikel-Nr.:
     2805-MX-1855-P901L
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     2061132
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: Leitung-Leitung
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Steckverbinder-Serie: Standard .062"
Kontaktraster: 3,68mm
Leitungsgröße: 30AWG...24AWG
Verpackungs-Art: unverpackt
Mechanische Montage: für Leitungen
Passendes Werkzeug: MX-63811-1000
Alias: 2061132
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 4.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1224* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 9 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Packungen
€ 15,54*
€ 18,4926
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 15,34*
€ 18,2546
pro Packung
ab 45 Packungen
€ 14,75*
€ 17,5525
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 13,96*
€ 16,6124
pro Packung
ab 4500 Packungen
€ 12,24*
€ 14,5656
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.