Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Crimp-Anschluss, Buchse, Zinn, 24 ... 30AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14402287
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     02-06-1132
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Crimp-Anschluss, Typ=02-06-1132, Alternative (Alias)=1855-(P901)L, Drahtdurchmesser AWG max.=30 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=24 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Buchse, Geeignet für=1855 Series Connector, Serie=Standard .062"
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Crimp-Anschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8000
Frei Haus
ab € 0,0738*
€ 0,0804*
900
€ 5,90*
ab € 0,1032*
€ 0,1095*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,1041*
€ 0,1589*
1
€ 7,95*
ab € 0,0855*
€ 0,2187*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1589*
€ 0,18909
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1113*
€ 0,13245
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1041*
€ 0,12388
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,9725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
68801-4055
ab € 0,52*
Zubehör
Molex
79758-2026
ab € 0,35*
Zubehör
Molex
02-06-2101
ab € 0,0176*
Zubehör
Molex
03-06-2044
ab € 0,25*
Zubehör
Molex
11-03-0002
ab € 15,28*
Zubehör
Molex
11-02-0001
ab € 27,40*
Zubehör
Molex
63811-1000
ab € 45,75*
Zubehör
Molex
02-06-6102
ab € 0,249*
Zubehör
Molex
02-06-2103
ab € 0,0463*
Zubehör
Molex
03-06-1023
ab € 0,0905*
Zubehör
Molex
03-06-1022
ab € 0,1664*
Zubehör
Molex
03-06-1042
ab € 0,0987*
Zubehör
Molex
03-06-1092
ab € 0,367*
Zubehör
Molex
03-06-2032
ab € 0,0731*
Zubehör
Molex
03-06-2033
ab € 0,145*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.