Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANDEXMEDER LS03-1A66-PP-500W SENSOR, REED LEVEL SCHLIESSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1079491
Hersteller:
     STANDEXMEDER
Herst.-Nr.:
     LS03-1A66-PP-500W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reed-Sensor
reed-sensor
Produktpalette: LS03 Series
  • Betriebsdruck, max.: -
  • Sensorgehäusematerial: PP (Polypropylen)
  • Ausgangsstrom: 1 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Schwimmer, Sensoren, Wandler, STANDEXMEDER, LS03-1A66-PP-500W, 1079491, 107-9491
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,54*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,48*
    € 38,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,35*
    € 38,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,39*
    € 34,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,41*
    € 21,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,69*
    € 21,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,15*
    € 16,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,36*
    € 15,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,58*
    € 14,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,79*
    € 14,03
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 11,55*
    € 13,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,54*
    € 11,35
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.