Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGO BAHCO B8225 WASSERPUMPENZANGEN ERGO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-105952
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     B8225
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Produktpalette: -
  • Backenöffnung, max.: 55 mm
  • Gesamtlänge: 315 mm
  • Zange: Gleitgelenkzange
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: wasserpumpenzange bahco, wapu zange, wasserpumpenzange 315mm, Gleitgelenkzangen, Handwerkzeuge, Wasserpumpenzangen, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, Zangen, ERGO BAHCO, B8225, 105952, 105-952
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 69,05*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 104,99*
    € 124,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 103,18*
    € 122,78
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 90,51*
    € 107,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 88,66*
    € 105,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 85,76*
    € 102,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 82,85*
    € 98,59
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 81,19*
    € 96,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 69,05*
    € 82,17
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Knipex
    87 01 300
    ab € 22,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.