Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS BTW69-800RG THYRISTOR,32A,800V,TO-218


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1057302
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTW69-800RG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor stm
thyristor
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 580 A
  • Haltestrom, max.: 150 mA
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: -
  • Bauform - Thyristor: TOP-3
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 800 V
  • Zündstrom, max.: 80 mA
  • Thyristormontage: Durchsteckmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 50 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Durchlassstrom, durchschnittlich: 32 A
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Zündspannung, max.: 1.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, BTW69-800RG, 1057302, 105-7302
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    Frei Haus
    ab € 5,24*
    € 8,90*
    Lager 139
    818
    1
    € 14,99*
    ab € 5,43*
    € 13,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,29*
    € 15,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,07*
    € 15,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,00*
    € 13,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,85*
    € 10,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,49*
    € 10,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,11*
    € 9,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,71*
    € 9,17
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,81*
    € 8,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.