Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREENPAR - TE CONNECTIVITY 1337772-1 KABEL RG58 BNC STEC-90ø STEC 0.25M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1056126
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1337772-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Koaxialkabel: RG58
  • Kabellänge - Imperial: 9.84 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 250 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC-Stecker (90°) auf BNC-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, bnc hf-kabel rg 58, hf-kabel 50 ohm, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, GREENPAR - TE CONNECTIVITY, 1337772-1, 1056126, 105-6126
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 14,96*
    € 22,71*
    Lager 139
    278
    € 14,99*
    ab € 14,29*
    € 27,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,00*
    € 32,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,62*
    € 31,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,22*
    € 30,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,06*
    € 25,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,09*
    € 23,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,85*
    € 22,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,52*
    € 22,04
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,51*
    € 20,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,14*
    € 20,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,29*
    € 17,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-1337452-0
    ab € 2,68*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-1337548-0
    ab € 3,55*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-1337451-0
    ab € 8,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.