Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RG58 Koaxialkabel konfektioniert, 50 Ω, 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4097070
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1337772-1
EAN/GTIN:
     5059040631007
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Koaxialtyp = RG58
Impedanz = 50 Ω
Länge = 250mm

BNC-HF-Koaxialkabelkomponente TE Connectivity, 50 Ohm – gerader BNC-Stecker auf rechtwinkligen BNC-Stecker. BNC-HF-Koaxialkabelkomponenten mit geradem BNC-Stecker auf rechtwinkligen BNC-Stecker, 50 Ohm, für den Einsatz mit RG-58-Koaxialkabel. Diese BNC-HF-Koaxialkabelkomponenten von geradem BNC-Stecker auf rechtwinkligen BNC-Stecker mit 50 Ohm besitzen ein vernickeltes Gehäuse, einen vergoldeten Mittenkontakt, und sie sind in verschiedenen Kabellängen erhältlich.
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Koaxialtyp:
RG58
Impedanz:
50 Ω
Länge:
250mm
Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, bnc hf-kabel rg 58, hf-kabel 50 ohm, hf-kabel, 4097070, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, TE Connectivity, 13377721, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,87*
€ 22,73*
1 Tag
289
€ 14,99*
ab € 14,32*
€ 26,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-1337452-0
ab € 2,69*
Zubehör
TE Connectivity
1-1337548-0
ab € 3,40*
Zubehör
TE Connectivity
1-1337451-0
ab € 8,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.