Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 163305-2 CRIMPKONTAKT STIFT 20 BIS 18AWG PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1056036
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     163305-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Steckergehäuse
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Zur Verwendung mit: MATE-N-LOK-Steckverbinder für gewerbliche Anwendungen
  • Produktpalette: Commercial MATE-N-LOK
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 20 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 163305-2, 1056036, 105-6036
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,091*
    € 0,1618*
    1 Tag
    476
    10
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,1322*
    € 0,2491*
    5
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,127*
    € 0,377*
    Lager 139
    537
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 10,30*
    € 16,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 16,39*
    € 19,50
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 16,07*
    € 19,12
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 15,73*
    € 18,72
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 12,61*
    € 15,01
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 11,52*
    € 13,71
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 11,27*
    € 13,41
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 10,46*
    € 12,45
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 10,36*
    € 12,33
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 10,30*
    € 12,26
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,103* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    354940-1
    ab € 107,53*
    Zubehör
    TE Connectivity
    90574-2
    ab € 183,00*
    Zubehör
    TE Connectivity
    90575-2
    ab € 265,47*
    Zubehör
    TE Connectivity
    465644-1
    ab € 26,58*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-480318-0
    ab € 0,17*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-480426-0
    ab € 0,29*
    Zubehör
    TE Connectivity
    91512-1
    ab € 666,00*
    Zubehör
    TE Connectivity
    163304-2
    ab € 10,21*
    Zubehör
    TE Connectivity
    163304-2
    ab € 0,0963*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.