Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAHCO 8073 ROLLGABELSCHLÜSSEL, 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-105218
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     8073
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel bahco
Länge: 305 mm
  • Produktpalette: -
  • Backenöffnung, max.: 34 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel sw 34, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Verstellbare, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, BAHCO, 8073, 105218, 105-218
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 24,70*
    € 36,20*
    14 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 32,35*
    € 42,21*
    € 4,90*
    ab € 33,64*
    € 45,26*
    € 8,95*
    ab € 34,07*
    € 45,82*
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 57,14*
    € 72,22*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,22*
    € 85,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,19*
    € 84,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 67,35*
    € 80,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 64,96*
    € 77,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 62,67*
    € 74,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 57,14*
    € 68,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bahco
    8074
    ab € 50,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.