Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION ZE-Q22 2G BEGRENZUNGSSCHALTER, ROLLENSTÖSSEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-103493
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     ZE-Q22 2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Produktpalette: ZE
  • Betätigungskraft, max.: 3.43 N
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Rollenstößel
  • DC-Kontaktstrom, max.: 500 mA
  • AC-Kontaktspannung, max.: 480 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 15 A
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, ZE-Q22 2G, 103493, 103-493
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 29,96*
    € 39,57*
    66 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 32,63*
    € 42,11*
    € 5,00*
    ab € 37,50*
    € 47,97*
    € 3,90*
    ab € 38,74*
    € 49,33*
    Lager 139
    15
    € 14,99*
    ab € 49,44*
    € 64,40*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 64,40*
    € 76,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,86*
    € 73,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,71*
    € 67,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,59*
    € 64,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,81*
    € 64,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,44*
    € 58,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    7972498
    ab € 26,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.