Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN D2928-42 IC-SOCKEL, DIL, 28POL, PK14


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1023066
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     D2928-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dip16
dil steckverbinder
Steckverbindertyp: DIP
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Reihenabstand: 7.62 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: D29
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 28 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, HARWIN, D2928-42, 1023066, 102-3066
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 1,45*
    € 3,16*
    14
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 1,38*
    € 3,34*
    Lager 139
    97
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 21,09*
    € 45,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 45,58*
    € 54,24
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 42,38*
    € 50,43
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 33,89*
    € 40,33
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 31,99*
    € 38,07
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 31,06*
    € 36,96
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 25,30*
    € 30,11
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 22,62*
    € 26,92
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 21,09*
    € 25,10
    pro Paket
    1 Paket enthält 14 Stück (ab € 1,50643* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mill-Max
    110-44-328-41-001000
    ab € 0,921*
    Ähnlich
    Multicomp
    2227MC-28-03-05-F1
    ab € 0,463*
    Ähnlich
    Multicomp
    2227MC-28-03-F1
    ab € 9,39*
    Ähnlich
    Multicomp
    2227MC-28-06-07-F1
    ab € 0,463*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC-2227-28-03-F1
    ab € 3,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.