Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILL MAX 110-44-328-41-001000 DIP-SOCKEL, 28POS, 2.54MM, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2678561
Hersteller:
     Mill-Max
Herst.-Nr.:
     110-44-328-41-001000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dip16
dil steckverbinder
Steckverbindertyp: DIP-Sockel
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Reihenabstand: 7.62 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: 110
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • Anzahl der Kontakte: 28 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, MILL MAX, 110-44-328-41-001000, 2678561, 267-8561
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,921*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,85*
    € 3,3915
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,236*
    € 1,47084
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,151*
    € 1,36969
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,921*
    € 1,09599
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Harwin
    D2928-42
    ab € 1,38*
    Ähnlich
    Mill-Max
    110-93-328-41-001000 .
    ab € 1,58*
    Ähnlich
    Mill-Max
    110-99-328-41-001000 .
    ab € 0,921*
    Ähnlich
    Multicomp
    2227MC-28-03-05-F1
    ab € 0,463*
    Ähnlich
    Multicomp
    2227MC-28-03-F1
    ab € 9,36*
    Ähnlich
    Multicomp
    2227MC-28-06-07-F1
    ab € 0,463*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.