Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN D2 DIL-Sockel, 42-Pin Durchsteck vergoldet, Raster 2.54 mm, 7.62 mm Offene Bauform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1613509
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     D2928-42
EAN/GTIN:
     5059041243339
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dip16
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 42
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Standard
Raster = 2.54 mm, 7.62 mm
Reihenbreite = 7.62mm
Rahmentyp = Offene Bauform
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold, Zinn über Nickel
Nennstrom = 1A
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 35.5mm
Breite = 10.02mm
Tiefe = 2.8mm
Abmessungen = 35.5 x 10.02 x 2.8mm
Betriebsspannung = 100 V ac, 150 V dc
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
42
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Standard
Raster:
2.54 mm, 7.62 mm
Reihenbreite:
7.62mm
Rahmentyp:
Offene Bauform
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold, Zinn über Nickel
Nennstrom:
1A
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
35.5mm
Breite:
10.02mm
Tiefe:
2.8mm
Abmessungen:
35.5 x 10.02 x 2.8mm
Betriebsspannung:
100 V ac, 150 V dc
Weitere Suchbegriffe: 1613509, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, HARWIN, D292842, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,45*
€ 3,16*
Lager 108
14
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,38*
€ 3,35*
1 Tag
97
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 21,14*
€ 45,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 210 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 700 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Stück
Mindestbestellmenge: 14 Stück ( entspricht € 46,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mill-Max
110-44-328-41-001000
ab € 0,921*
Ähnlich
Multicomp
2227MC-28-03-05-F1
ab € 0,463*
Ähnlich
Multicomp
2227MC-28-03-F1
ab € 9,36*
Ähnlich
Multicomp
2227MC-28-06-07-F1
ab € 0,463*
Ähnlich
Multicomp
MC-2227-28-03-F1
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.