Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M20-9990245 STIFTLEISTE 2.54MM OFFEN VERTIKAL 2POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1022245
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M20-9990245
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
stiftleiste 2 polig
Steckverbinderkragen: Ohne Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: M20
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, harwin stiftleiste, Steckverbinder, Stiftleisten, HARWIN, M20-9990245, 1022245, 102-2245
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    58259
    100
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0571*
    € 0,1451*
    10
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 6,12*
    € 7,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,1451*
    € 0,17267
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1139*
    € 0,13554
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0897*
    € 0,10674
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,086*
    € 0,10234
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0801*
    € 0,09532
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0741*
    € 0,08818
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0718*
    € 0,08544
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0571*
    € 0,06795
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,51* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harwin
    M7687-05
    ab € 0,188*
    Zubehör
    Harwin
    M7565-05
    ab € 0,205*
    Zubehör
    Harwin
    M20-7890246
    ab € 0,35*
    Zubehör
    Harwin
    M20-1060200
    ab € 0,0588*
    Zubehör
    Harwin
    M20-7820246
    ab € 0,396*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.