Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN Leiterplattenbuchse gewinkelt 2-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1730953
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M20-7890246
EAN/GTIN:
     5059041298414
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Typ = Buchsenleiste
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Kontaktmaterial = Bronze

Best.-Nr. ; 681-6860 681-6860 hat zwei Konfigurationen (obere und untere Einführung) mit 5,08 mm Abstand hinten. 2,54-mm-Leiterplattenbuchsen der Serie M20 von Harwin. Die M20-Leiterplattenbuchsen für Durchgangsbohrungsmontage nach Industriestandard mit einem feinen Rastermaß von 2,54 mm wurden für Platine-Platine-Verbindungen entwickelt. Mit ihrer hochwertigen, kompakten Bauweise erfüllen die Steckverbinder der Serie M20 die Anforderungen an erhöhte Einschränkungen in Bezug auf die Leiterplattendichte und -höhe. Die Gehäuse dieser M20-Buchsen bestehen aus Flüssigkristallpolymer gemäß UL94V-0 und halten den gleichen Reflow-Lötprozessen stand wie SMD-Versionen. Äußerst langlebige zweiteilige Kontakte sorgen für eine verbesserte elektrische Verbindung und steigern die Gesamtzuverlässigkeit des Steckverbinders. Die Leiterplattenbuchsen der Serie M20 sind in ein- und zweireihigen Konfigurationen sowie mit verschiedenen Kontaktzahlen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Kompaktes Design Hochtemperatur-Thermoplastgehäuse Äußerst zuverlässige Zweifachkontakte Bis zu 300 Steckzyklen Nennstrom von bis zu 2 A pro Kontakt. Informationen zur Produktanwendung. Die Leiterplattenbuchsen der Serie M20 können in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden und sind als Standard-Steckverbinder in integrierten PCs, Hauptplatinen und großen Elektroniksystemen bewährt. Anwendungen umfassen die Unterhaltungselektronik, Kommunikation, Antriebe und Steuerungen, industrielle Überwachung und Computer
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Typ:
Buchsenleiste
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: harwin leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse 1-reihig, 1730953, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, HARWIN, M207890246, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
115
€ 8,95*
ab € 0,35*
€ 0,78*
47 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,455*
€ 1,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 115 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 230 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 575 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1035 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2530 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 115 Stück
Mindestbestellmenge: 115 Stück ( entspricht € 89,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
M20-1180042
ab € 4,07*
Zubehör
Harwin
M20-9990246
ab € 0,0421*
Zubehör
Harwin
M20-9990245
ab € 0,0569*
Zubehör
Harwin
M20-003
ab € 10,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.