Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERNSTEIN CA-230 UKF BOX, DRUCKGUSS, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1016436
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     CA-230 UKF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
alugehäuse
Produktpalette: CA
  • Außenhöhe - imperial: 3.15 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 122 mm
  • Außentiefe - metrisch: 220 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP66
  • Außenbreite - Zoll: 4.8 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 8.66 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 80 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, BERNSTEIN, CA-230 UKF, 1016436, 101-6436
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 33,08*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,02*
    € 64,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,86*
    € 62,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,38*
    € 52,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,12*
    € 48,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,69*
    € 46,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,08*
    € 39,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.