Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY PS1031 POSITIONSSENSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1006784
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     PS1031
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
positionsgeber
Produktpalette: PS1 Series
  • Erfassungsreichweite, max.: 10 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Sensormontage: -
  • Versorgungsstrom: 300 mA
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Näherungsensoren, Näherungsschalter, Reed-Näherungsschalter, Sensoren, Wandler, TE CONNECTIVITY, PS1031, 1006784, 100-6784
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,54*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,18*
    € 28,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,01*
    € 28,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,36*
    € 26,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,82*
    € 20,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,49*
    € 19,62
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,04*
    € 17,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,58*
    € 13,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,32*
    € 12,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,38*
    € 11,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,54*
    € 8,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.