Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B72207S0301K101 VARISTOR,23.0J,300VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1004364
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72207S0301K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Bauform - Varistor: Scheibe 7mm
  • Nennspannung V AC: 300 V
  • Produktpalette: StandarD
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 775 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 1.2 kA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Varistor: Metalloxidvaristor (MOV)
  • Spitzenenergie (10/1000us): 23 J
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung, V DC: 385 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, EPCOS, B72207S0301K101, 1004364, 100-4364
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0448*
    € 0,175*
    Lager 139
    86210
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0997*
    € 0,4642*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,42*
    € 0,75*
    2 Tage
    1197
    5
    € 5,95*
    ab € 0,4116*
    € 0,8091*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4642*
    € 0,5524
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3005*
    € 0,3576
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2269*
    € 0,27001
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1964*
    € 0,23372
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1518*
    € 0,18064
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1413*
    € 0,16815
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1335*
    € 0,15887
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1275*
    € 0,15173
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0997*
    € 0,11864
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    MOV-07D471K
    ab € 0,0418*
    Ähnlich
    Multicomp
    MPV7D471KNK
    ab € 0,0603*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERZV07D471
    ab € 0,0809*
    Ähnlich
    Bourns
    MOV-07D471KTR
    ab € 0,0429*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.