Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalien- u.Ölbindemittel "R" Elephant Sorb Stand.Inh.40 l/ca.15kg RAW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000467925_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000467925_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-9000467925
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     22.00.24
EAN/GTIN:
     4052469000189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Chemikalienbindegranulat
Chemikalienbindemittel
körniges, riesel- und streufähiges Naturprodukt aus Vulkangestein zum Binden von Ölen, Emulsionen, Lacken, Laugen und Säuren · selbst auf veröltem Untergrund besonders rutschfest · chemisch neutral, ungiftig · 1 kg bindet bis zu 0,75 l Öl DEKRA, geprüfte Eignung für Biodiesel, geprüft als Chemikalienbindemittel, Ölbindemittel Typ R Prüfbericht 55260489-6 (Standard) Weitere technische Eigenschaften: · Typ: R · Saugleistung max.: 0,75 l/1 kg · Material: Vulkangestein, Basis Bimsstein · Gebinde: Sack
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienbinder, Ölbindegranulat, Ölbindemittel, ölbindemittel elephant sorb, chemikalienbindemittel, ölbindemittel 40 l, Absorberkonzentrate, Bindemittel, Chemiebindemittel, Granulat, Öl-/Chemikalienbindemittel, Ölbinder, Universalbindemittel, Universalbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
459
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 14,95*
€ 20,28*
2 Tage
148
1
pro Sack
€ 5,50*
ab € 15,10*
€ 20,37*
6 Tage
148
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 15,11*
€ 20,47*
4 Tage
613
1
pro Sack
€ 4,99*
ab € 15,34*
€ 20,83*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 15,56*
€ 21,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAW
22.00.32
ab € 9,45*
Ähnlich
RAW
22.00.34
ab € 16,33*
Ähnlich
RAW
545571
ab € 129,52*
Ähnlich
RAW
525549
ab € 8,39*
Ähnlich
RAW
525558
ab € 38,12*
Ähnlich
RAW
525553
ab € 22,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.