| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-9000451015 Herst.-Nr.: 8160049 EAN/GTIN: 4056705600492 |
| |
|
| | |
| HD-PE, naturtrüb, Stärke 25 µm · regeneratfrei · Reiß- und Durchstoßfest · als Inlet oder Haube für Gitterboxen, Kartons und Paletten bis 1375 mm Höhe · hervorragender Schutz vor Staub und Feuchtigkeit · VE = 125 St. auf Rolle Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Gitterboxen, Kartons+Paletten bis H.1375mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, pe-säcke 25 my, kunststoffsack, seitenfaltensack transpak, Abfallsack, Kunststoffsäcke, Müllbeutel, Müllsack |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,32* | € 112,90* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 88,33* | € 113,00* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 88,70* | € 113,10* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 89,02* | € 113,35* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 89,74* | € 118,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 89,74* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|