Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8160049 Seitenfaltensack HD-PE naturtrüb 25 µm B1300+950xL1850mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
8160049 Seitenfaltensack HD-PE naturtrüb 25 µm B1300+950xL1850mm
8160049 Seitenfaltensack HD-PE naturtrüb 25 µm B1300+950xL1850mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976243992
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000451015
EAN/GTIN:
     4056705600492
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Seitenfaltensack HD-PE naturtrüb 25 µm B1300+950xL1850mm HD-PE, naturtrüb, Stärke 25 µm · regeneratfrei · Reiß- und Durchstoßfest · als Inlet oder Haube für Gitterboxen, Kartons und Paletten bis 1375 mm Höhe · hervorragender Schutz vor Staub und Feuchtigkeit · VE = 125 St. auf Rolle Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Gitterboxen, Kartons+Paletten bis H.1375mm
Weitere Informationen:
eClassID:
20160204
HerstellerNr:
9000451015
Werksnummer:
9000451015
Länge netto mm:
1330,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
200,00
Gewicht netto Kg:
28,000000
Gewicht brutto Kg:
28,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Produktart:
Seitenfaltensack
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,56*
€ 108,12*
2 Tage
13
€ 5,50*
ab € 88,21*
€ 112,65*
Lager 1955
3
€ 5,99*
ab € 88,83*
€ 112,86*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 88,32*
€ 113,09*
4 Tage
13
€ 4,99*
ab € 88,41*
€ 113,11*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 112,86*
€ 134,30
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 111,08*
€ 132,19
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 106,34*
€ 126,54
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 101,83*
€ 121,18
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 88,83*
€ 105,71
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 88,83* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.