| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-9000448171 Herst.-Nr.: TK600/320-1 BLAU EAN/GTIN: 4031022015075 |
| |
|
| | |
| aus Polypropylen · lebensmittelecht · zum Transportieren, Lagern, Sortieren usw. · die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt · Boden geschlossen, Seitenwände durchbrochen Weitere technische Eigenschaften: · Seitenwände: durchbrochen · Innenhöhe: 305mm · Innenlänge: 551mm · Innenbreite: 352mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten l600xb400xh320mm pp, euro normbehälter, euro normbehälter durchbrochen, Kunststoffbehälter, Schwerlasttransportbehälter, Schwerlast-Transportbehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,69* | € 16,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 11,83* | € 17,05* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,90* | € 17,42* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,88* | € 18,31* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 14,77* | € 21,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|