Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportbehälter L600xB400xH320mm blau PP Durchfassgr.Seitenwände durchbrochen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000448171
Herst.-Nr.:
     TK600/320-1 BLAU
EAN/GTIN:
     4031022015075
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
aus Polypropylen · lebensmittelecht · zum Transportieren, Lagern, Sortieren usw. · die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt · Boden geschlossen, Seitenwände durchbrochenWeitere technische Eigenschaften:· Seitenwände: durchbrochen· Innenhöhe: 305mm· Innenlänge: 551mm· Innenbreite: 352mm
Weitere Informationen:
Griffart:
Durchfassgriff
Außenlänge:
600 mm
Farbe:
blau
Außenhöhe:
320 mm
Außenbreite:
400 mm
Marke:
LA-KA-PE
Material:
PP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten l600xb400xh320mm pp, euro normbehälter, euro normbehälter durchbrochen, Kunststoffbehälter, Schwerlasttransportbehälter, Schwerlast-Transportbehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
5
Frei Haus
ab € 12,90*
€ 17,38*
Lager 1690
5
1
€ 5,99*
ab € 12,74*
€ 18,23*
1 Tag
7
1
€ 5,45*
ab € 12,88*
€ 18,30*
5 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 13,29*
€ 19,03*
3 Tage
7
1
€ 4,99*
ab € 13,22*
€ 19,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
139901620118-822
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.