Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterriegel L.100mm B.30mm Form ger.STA galv.verz.d.pass.Ausschub 29mm GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/11042_83898bcfac136d1b59052f3e5c9cbb52_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/11042_83898bcfac136d1b59052f3e5c9cbb52_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-8002902175
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     113025
EAN/GTIN:
     4004338113025
Suchbegriffe:
Fenster Riegel
Fensterriegel
fensterriegel gerade
fenster riegel
mit Knopfgriff · Material: Stahl, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert · Ausführung: gerade, mit befestigter Schlaufe Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert · Maß c: 11,5mm · Maß d: 13mm · Form: gerade · Maß e: 38mm · Maß a: 100mm · Ausschub: 29mm · Maß b: 30mm
Weitere Suchbegriffe: fensterriegel 100mm, Fensterschloss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
21
€ 5,99*
ab € 2,64*
€ 4,15*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 3,34*
€ 5,24*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.