Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH 113025 Fensterriegel Länge 100 mm Breite 30 mm Form gerade Stahl galvanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH 113025 Fensterriegel Länge 100 mm Breite 30 mm Form gerade Stahl galvanisch
GAH 113025 Fensterriegel Länge 100 mm Breite 30 mm Form gerade Stahl galvanisch
GAH 113025 Fensterriegel Länge 100 mm Breite 30 mm Form gerade Stahl galvanisch
Artikel-Nr.:
     1955B-2000238172
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     113025
EAN/GTIN:
     4004338113025
Suchbegriffe:
Fenster Riegel
Fensterriegel
fensterriegel gerade
fenster riegel
Fensterriegel L.100mm B.30mm Form ger. STA galv. gelb verz. Ausschub 29mm GAH mit Knopfgriff · Material: Stahl · Ausführung: gerade, mit befestigter Schlaufe · Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden.Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt· Maß c: 11,5mm· Maß d: 13mm· Form: gerade· Maß e: 38mm· Maß a: 100mm· Ausschub: 29mm· Maß b: 30mm
Weitere Informationen:
eClassID:
22280301
HerstellerNr:
113025
Werksnummer:
3000200102
Länge netto mm:
105,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 100 mm Breite 30 mm Form gerade
Produktart:
Fensterriegel
Ausfuehrung:
Ausschub 29 mm
Weitere Suchbegriffe: fensterriegel 100mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
21
€ 5,99*
ab € 2,67*
€ 4,19*
€ 7,95*
ab € 3,42*
€ 5,42*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.