| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-8000738853 Herst.-Nr.: 70113 EAN/GTIN: 4004625701133 |
| |
|
| | |
| Chrom-Vanadiumstahl, ganzstahl-gesenkgeschmiedet und vergütet, mit verstärkter Hülse, geschliffenen Backen · Halten und Drehen von verschiedensten Rohrarten im Bereich Ø 1" - 4" · günstiges Eckmaß: Schlankes Maul sowie schmale Backen · robust: Ganzstahl-gesenkgeschmiedeter Körper für eine hohe Langlebigkeit · versetzte Verzahnung: Sicheres und rutschfestes Greifen, auch gegen die Drehrichtung Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 3400g · Farbe: rot · Material: Chrom-Vanadium-Stahl · Modell: Kopf 90° abgewinkelt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, rohrzange 90 grad rothenberger, armaturenzange rothenberger, armaturenzange, Blitzrohrzangen, Einhandrohrzangen, Kettenrohrzangen, Rohrzangen, Wasserpumpenzange, Zangen |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 75,23* | € 91,38* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 73,04* | € 91,42* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 75,29* | € 91,64* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 75,25* | € 91,64* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 83,82* | € 105,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|