| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-8000490026 Herst.-Nr.: RN20046-46 EAN/GTIN: 8033546521052 |
| |
|
| | |
| nach EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · Obermaterial aus atmungsaktivem Nylon und Mikrofaser · mit Polyurethan-Spitzenschutz · Infinergy®-System garantiert eine Energierückgabe von über 55% · rutschfeste und antistatische Eigenschaften · AirToe® Aluminium-Zehenschutzkappe · metallfrei · durchtrittsichere System Save & Flex® Plus · mit anatomischer U-Power Original Einlegesohle aus atmungsaktivem, antibakteriellem und weichem Leder Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: AirToe® Aluminium · Zwischensohle: Save & Flex® Plus |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe 46, antistatik schuhe, esd schuhe 46, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 80,31* | € 98,60* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 77,86* | € 98,70* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 79,85* | € 99,33* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 81,49* | € 100,90* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 82,88* | € 103,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|