| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-8000490001 Herst.-Nr.: RN20074-41 EAN/GTIN: 8033546522950 |
| |
|
| | |
| nach EN ISO 20345 · S3 SRC CI ESD · mit Obermaterial aus hoch abriebfestem PUTEK® CAP · wasserabweisend, atmungsaktiv mit Polyurethan-Spitzenschutz · rutschfester Sicherheitsschuh mit CI-Schutz zur Kälteisolierung der Schuhsohle · anatomische, antibakterielle und atmungsaktive Einlegesohle U-Power Original · Infinergy®-System garantiert eine Energierückgabe von über 55% · rutschfeste Sicherheitsschuhe mit Airtoe®-Aluminiumkappe · metallfrei · durchtrittsicherem System Save & Flex® PLUS Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Airtoe® Aluminium · Zwischensohle: Save & Flex® Plus |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe s3 41, antistatik schuhe, antistatik-schuhe s3, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,63* | € 102,12* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 81,31* | € 102,21* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 83,27* | € 102,67* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 85,65* | € 104,35* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 86,30* | € 106,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|