| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-8000489044 Herst.-Nr.: RK20114-44 EAN/GTIN: 8033546530801 |
| |
|
| | |
| nach EN ISO 20345 · S3 SRC CI ESD · wasserabweisendes Obermaterial aus weichem Glattleder · für kalte und feuchte Umgebungen · mit rutschfesten, ölabweisenden, abriebfesten und antistatischen Sohlen mit speziellem Kälteschutz (Bei Temp. ≤ 10 °C) · metallfrei · mit durchtrittsicherem System Save & Flex® Plus · Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial · PU-Spitzenschutz · Wingtex® Innenfutters mit Belüftungskanälen · atmungsaktive, antibakterielle, antistatische und rutschfeste Einlegesohle New ErgoDry Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Compotoe (Kunststoff) · Zwischensohle: Save & Flex® Plus |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 37,88* | € 49,74* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 38,005* | € 49,765* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 41,70* | € 54,57* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 41,88* | € 54,98* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 42,14* | € 57,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|