| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-8000489024 Herst.-Nr.: RK20104-44 EAN/GTIN: 8033546529904 |
| |
|
| | |
| nach EN ISO 20345 · S3 SRC CI ESD · hoch abriebfeste · mit Putek-Plus-Obermaterial und PU-Spitzenschutz · Kompakt-PU-Profil und rutschfeste, Öl-abweisende, abriebfeste und antistatische Sohle · metallfrei · mit durchtrittsicherem System Save & Flex Plus · Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial · Sohlenschutz gegen Kälte (bei Temp. ≤ 10 °C) · Wingtex® Innenfutter mit Belüftungskanälen · anatomische Einlegesohle New ErgoDry · atmungsaktiv, rutschfest, abriebfest, antibakteriell und antistatisch · für feuchte und kalte Umgebungen Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Compotoe (Kunststoff) · Zwischensohle: Save & Flex Plus |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 39,82* | € 52,44* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 39,79* | € 53,30* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 43,15* | € 56,77* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 44,02* | € 59,42* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 45,61* | € 60,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|