Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh SPARTACUS LOW Gr.43 schwarz /blau S3 SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/15546_2e436f533a93ef469fd7a119bd1c37c3_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/15546_2e436f533a93ef469fd7a119bd1c37c3_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-8000468758
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     5321AL-43
EAN/GTIN:
     4033965084569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Obermaterial: hochwertiges Leder · Futter: naturbelassenes Orthopädielede · Fußbett mit Vibratec-Dämpfungselement · ESD-Relax Einlegesohle · Sohle aus PU/PU · Kappe aus speziell entwickeltem Fiberglas · Zwischensohle aus metallfreiem, durchtrittsicherem Gewebe · DGUV 112-191 Zertifizierung · Weite: 12 auf Anfrage auch ab Gr. 39 und bis Gr. 48 lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: metallfrei · Branchenschlüssel: Bau/Straßenbau · CE-Kennzeichen: Ja · Einlegesohle: Textil · Einlegesohle sonstige: antibakterielle ESD-Relax Artikel S8115 · Geschlecht (Schuhe): Unisex · Innenfutter: Leder · Lasche: Leder · Laufsohle: PU/PU · Material Verschlusselement: Kunststoff · Passform: normal · Schaftrand: gepolstert · Schuhform: Halbschuh · Schuhtyp: Lederschuh · Verschlussart (Fußschutz): Schnürsenkel · Verschlusselement: Ösen und Haken · Weitere Verstärkungen: Hinterkappe · Zwischensohle sonstige: metallfreies, durchtrittsicheres Gewebe · Schuhkappe: Kunststoffkappe - speziell entwickelte Fiberglaskappe · Eigenschaften gegenüber Kontaktstoffen (Fußschutz): atmungsaktiv · Mechanische Eigenschaften (Fußschutz): durchtrittshemmende Zwischensohle · Elektrische Eigenschaften (Fußschutz): antistatisch · Allgemeine Eigenschaften (Fußschutz): auswechselbare Fußbetteinlage
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 58,66*
€ 73,53*
2 Tage
2
€ 5,50*
ab € 58,80*
€ 73,59*
6 Tage
2
€ 5,99*
ab € 58,28*
€ 73,65*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 59,03*
€ 73,87*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 59,40*
€ 76,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,60*
€ 91,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,83*
€ 89,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,08*
€ 83,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,24*
€ 78,83
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,40*
€ 70,69
pro Paar
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.