Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Forest Gr.42 grau Leder S3 SRC EN20345 U-POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
https://img.nordwest.com/tn700/a_4720000358_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4720000358_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4720000362
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     SN20044-42
EAN/GTIN:
     8033546129364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: extrem weiches Leder „Old Style“, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium · Zwischensohle: metallfrei
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 52,46*
€ 62,75*
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 52,43*
€ 62,81*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,44*
€ 63,84*
1 Tag
7
€ 5,59*
ab € 56,33*
€ 66,70*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 57,31*
€ 69,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,77*
€ 83,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,75*
€ 81,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,24*
€ 77,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,30*
€ 72,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,31*
€ 68,20
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 57,31* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SN10056 40
ab € 53,53*
Ähnlich
U-Power
SN10056 41
ab € 53,46*
Ähnlich
U-Power
SN20044 40
ab € 52,22*
Ähnlich
U-Power
SN20044 41
ab € 52,09*
Ähnlich
U-Power
SN20044 43
ab € 52,51*
Ähnlich
U-Power
SN20044 44
ab € 52,42*
Ähnlich
U-Power
SN20044 45
ab € 47,52*
Ähnlich
U-Power
SN20044 46
ab € 52,42*
Ähnlich
U-Power
SN20044 47
ab € 52,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.