| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4121000007 Herst.-Nr.: 179077 EAN/GTIN: 4019208245454 |
| |
|
| | |
| kraftverstärktes Spannsystem · für den Einsatz auf NC-Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren · alle Verschleißteile sind gehärtet und geschliffen · auf Drehplatte einsetzbar mit Gradeinteilung · Grundfläche mit Längsnuten (20H7) für genaue Fixierung auf Maschinentischen · Vorteile: - hohe Genauigkeit durch präzise Backenführung - lange Flachbahnführung der beweglichen Backe mit großem Spannbereich - schnelle Spannbereichsverstellung über Bolzensystem Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 200mm · Länge: 681mm · Backenhöhe: 39,6mm · Höhe: 112mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: maschinenschraubstock, Bohrmaschinenschraubstock, Bohrmaschinenschraubstöcke, Maschinenschraubstock (Hochdruck-), Maschinenschraubstöcke, Maschinenschraubstöcke (Hochdruck-), Schraubstock, Schraubstock (Hochdruck-), Schraubstöcke (Hochdruck-) |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.577,42* | € 1.624,91* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.580,15* | € 1.632,52* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.574,00* | € 1.721,20* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.655,96* | € 1.755,5046* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.698,58* | € 1.834,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|