| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174121000007 Herst.-Nr.: 179077 EAN/GTIN: 4019208245454 |
| |
|
| | |
| kraftverstärktes Spannsystem · für den Einsatz auf NC-Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren · alle Verschleißteile sind gehärtet und geschliffen · auf Drehplatte einsetzbar mit Gradeinteilung · Grundfläche mit Längsnuten (20H7) für genaue Fixierung auf Maschinentischen · Vorteile:- hohe Genauigkeit durch präzise Backenführung- lange Flachbahnführung der beweglichen Backe mit großem Spannbereich- schnelle Spannbereichsverstellung über BolzensystemWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 200mm· Länge: 681mm· Backenhöhe: 39,6mm· Höhe: 112mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Schraubstock, Maschinenschraubstock, Maschinenspannstock, maschinen-schraubstock röhm, maschinen schraubstock, Bohrmaschinenschraubstock, Bohrmaschinenschraubstöcke, Maschinenschraubstock (Hochdruck-), Maschinenschraubstöcke, Maschinenschraubstöcke (Hochdruck-), Schraubstock, Schraubstock (Hochdruck-), Schraubstöcke (Hochdruck-) |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.571,47* | € 1.618,58* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.566,95* | € 1.618,59* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.575,78* | € 1.626,20* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.634,53* | € 1.683,08* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.613,06* | € 1.693,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|