Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschraubstock RB-K Backen-B.135mm m.Schnellverst.Spann-W.220mm RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4121000007
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     179077
EAN/GTIN:
     4019208245454
Suchbegriffe:
Hochdruck-Maschinen-Schraubstock
Hochdruck-Maschinenschraubstock
Hochdruckmaschinen-Schraubstock
Hochdruckmaschinenschraubstock
kraftverstärktes Spannsystem · für den Einsatz auf NC-Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren · alle Verschleißteile sind gehärtet und geschliffen · auf Drehplatte einsetzbar mit Gradeinteilung · Grundfläche mit Längsnuten (20H7) für genaue Fixierung auf Maschinentischen · Vorteile:- hohe Genauigkeit durch präzise Backenführung- lange Flachbahnführung der beweglichen Backe mit großem Spannbereich- schnelle Spannbereichsverstellung über BolzensystemWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 200mm· Länge: 681mm· Backenhöhe: 39,6mm· Höhe: 112mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
135 mm
Spannweite:
220 mm
Spannkraft:
40 kN
Supplier Number:
179077
Größe:
3
Marke:
RÖHM
Eigenschaft:
mit Schnellverstellung
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Schraubstock, Maschinenschraubstock, Maschinenspannstock, maschinen-schraubstock röhm, maschinen schraubstock, Bohrmaschinenschraubstock, Bohrmaschinenschraubstöcke, Maschinenschraubstock (Hochdruck-), Maschinenschraubstöcke, Maschinenschraubstöcke (Hochdruck-), Schraubstock, Schraubstock (Hochdruck-), Schraubstöcke (Hochdruck-)
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.567,85*
€ 1.619,65*
Lager 1498
3
Frei Haus
ab € 1.571,81*
€ 1.619,66*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.576,05*
€ 1.627,27*
1 Tag
2
€ 52,95*
ab € 1.634,85*
€ 1.684,17*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.613,38*
€ 1.694,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.619,66*
€ 1.927,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.612,05*
€ 1.918,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.586,45*
€ 1.887,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.571,81*
€ 1.870,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RÖHM
152754
ab € 49,21*
Sonstiges
RÖHM
82442
ab € 264,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.