Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000873367 Herst.-Nr.: 1237980 EAN/GTIN: 4007123054787 |
| |
|
| | |
| aus Spezialkunststoff · stabiles verzinktes Tragegestell · innovativer Tragegriff "cablepilot" für perfekte Kabelführung · pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen · 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V mit selbstschließenden Klappdeckeln · 1 CEE-Steckdose 400 V / 16 A · mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung, Überhitzungsschutz Technische Daten Eingang CEE-Stecker 400V / 16A Gummikabel H07RN-F · zum ständigen Einsatz im Freien · für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrie-Kabeltrommel, Gartenkabeltrommel, Kabeltrommel, Kunststoff-Kabeltrommel, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel cee 16a schwarz, stromverlängerungskabel 30m, stromverlängerungskabel schwarz, Drehstromkabeltrommel, Drehstromkabeltrommeln, Kabeltrommeln, Leitungstrommel |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 137,3812* | € 157,7312* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 146,92* | € 166,71* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,26* | € 168,12* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 141,97* | € 168,38* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 2,95* | ab € 169,69* | € 196,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|