| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000872036 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 55801 EAN/GTIN: 4260056159510 |
| |
|
| | |
| farbig - Sie möchten mehrere Pica Dry mit unterschiedlichen Minen kennzeichnen? - mit den farbigen Pica-Dry Kappen können Sie schnell und einfach eine optische Markierung vornehmen · Inhalt: - je 1 farbige Kappe passend zum Pica Dry Marker Art.-Nr. 4000 871 843 - in der farbe weiß, gelb, rot, blau und dunkelgrün Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 65mm · Inhalt: 5x farbige Kappen · Höhe: 26mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trockenmarker, Baumarker, Gelmarker, Kennzeichnungsstift, Marker, Markierstift, Oberflächenmarkierung, Permanentmarker, Signalmarker, Tieflochmarker |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,75* | € 4,64* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,59* | ab € 2,89* | € 4,85* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Beutel | € 5,99* | ab € 2,97* | € 5,14* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,07* | € 5,19* | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 3,05* | € 5,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 3,05* pro Beutel) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|