Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000871199 Herst.-Nr.: 163-119/23 EAN/GTIN: 4000896153510 |
| |
|
| | |
| (2/3 Modul) Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz-Satz · je 1 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 12,5 mm (1/2″) für Innensechskant-Schrauben 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 / 17 / 19 mm je 1 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 12,5 mm (1/2″) für Innensechskant-Schrauben ( mit Kugelkopf, lange Ausführung) 6 / 7 / 8 / 10 je 1 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 12,5 mm (1/2″) für Innen-Vielzahn Profil (XZN) M 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 je 1 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 12,5 mm (1/2″) für Innen-Vielzahn Profil (XZN) lange Ausführung M 8 / 14 je 1 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 12,5 mm (1/2″) für Innen-Vielzahn Profil (XZN) extra lange Ausführung M 10 / 12 Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 344mm · Tiefe: 342mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel-Sätze, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Vielzahn-Bit-Satz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zoll hazet, bit-satz hazet, bit satz, bestückte Einlagen, Schaumstoffeinlagen, Werkzeugeinlage, Werkzeugeinlagen, Werkzeugmodule |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 226,54* | € 256,87* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,52* | € 256,88* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 226,95* | € 257,97* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 229,95* | € 261,99* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 2,95* | ab € 263,24* | € 309,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|