Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul 163-119/23 Steckschlüssel Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugmodul 163-119/23 Steckschlüssel Hazet
Werkzeugmodul 163-119/23 Steckschlüssel Hazet
Artikel-Nr.:
     4012-742408
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-119/23
EAN/GTIN:
     4000896153510
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Werkzeugmodul Schraubendreher-Einsätze 1/2" TiN-beschichtet Hazet, 23-teilig, Modul 2/3

Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/3 Modul = 172 x 342 mm
2/3 Modul = 344 x 342 mm
3/3 Modul = 519 x 342 mm

Hinweis: Passend für Hazet Werkstattwagen (Bestell-Nr. 6308 0006 bis 6308 0208), bei Modell 179 unter Verwendung eines Distanzmoduls (Bestell-Nr. 6310 0015).
Passend für Hazet Rollwerkbank (Bestell-Nr. 6311 0006, 6311 0007, 6312 0006 und 6312 0007).


Satzinhalt:
9 Schraubendreher-Einsätze 1/2" Innensechskant (Bestell-Nr. 6984) 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
4 Schraubendreher-Einsätze 1/2" Innensechskant, mit Kugelkopf (Bestell-Nr. 6990) 6; 7; 8; 10 mm
6 Schraubendreher-Einsätze 1/2" Innenvielzahn XZN 8; 10; 12; 14; 16; 18 mm
2 Schraubendreher-Einsätze 1/2" Innenvielzahn XZN, lang 8; 14 mm
2 Schraubendreher-Einsätze 1/2" Innenvielzahn XZN, extralang 10; 12 mm
Weitere Informationen:
Anzahl:
23-teilig
Modultyp:
44622
Maße B x T:
344 x 342 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
163-119/23
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,80*
€ 255,11*
Lager 4012
3
Frei Haus
ab € 226,89*
€ 255,32*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,78*
€ 255,33*
2 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 230,09*
€ 260,75*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 238,66*
€ 268,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,32*
€ 303,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,33*
€ 301,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,72*
€ 285,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,95*
€ 279,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,89*
€ 270,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.