| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000855431 Herst.-Nr.: 301024030BHF EAN/GTIN: 4007368095996 |
| |
|
| | |
| im Rahmen · eloxiert · Kurbel ausklappbar · kugelgelagert · ergonomische Form mit Griffnoppen · einklappbarer Kurbelarm und Parkposition für den Bandanfang zum Schutz vor Transportbeschädigungen · weiß lackiertes Bandmaß aus rostgeschütztem Stahl, mit Hakenring · mit Flextop-Anfangsbeschlag aus transparentem, hochflexiblem Kunststoff, vermindert zuverlässig den Bruch am Bandfang · EG-Genauigkeitsklasse II Weitere technische Eigenschaften: · Bruttogewicht: 1,007 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßband, stahlbandmaß bmi 30m, rahmenbandmaß 30m, rahmenbandmaß bmi, Bandmaße, Langbandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rahmenbandmaße, Rollbandmaß |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,02* | € 61,60* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,18* | € 61,66* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 49,07* | € 61,74* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 50,78* | € 63,52* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 51,22* | € 66,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|