Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsmessuhr DIN 878 SI-90 0,8mm Abl.0,01mm m.Stoßschutz KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000851473_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000851473_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000851473
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10020
EAN/GTIN:
     4031452100204
Suchbegriffe:
Messuhr
Messuhr-Kalibrierleistung
messuhr 0,01mm käfer
messuhr käfer
Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · mit Freihub und Stoßschutz · falsche Zeigerumdrehung ausgeschlossen · Nullstellung durch Drehen des gerändelten Außenrings · Strichskalen um 36° drehbar · Messeinsatz wechselbar · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) · Messbolzen aus nichtrostendem Stahl Weitere technische Eigenschaften: · Freihub: 9,0mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Suchbegriffe: messuhr, Messuhren, Sicherheitsmessuhren, Toleranz
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,45*
ab € 55,94*
€ 67,63*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 55,84*
€ 67,89*
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 57,10*
€ 69,27*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 57,90*
€ 69,65*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 57,47*
€ 71,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
40053
ab € 40,68*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 30,09*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,37*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62013
ab € 14,13*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,07*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,76*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,76*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 71,28*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62009
ab € 52,24*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,38*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 26,65*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,77*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62060
ab € 14,53*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62034
ab € 4,08*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62126
ab € 11,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.