| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000828084 Herst.-Nr.: TV 456 EAN/GTIN: 4028532901127 |
| | |
|
| | |
| inklusive Ladesäulenadapter · für Prüfungen nach VDE 0100 · auch 6 mA Gleichstrom-Schutzeinrichtungen lassen sich prüfen und protokollieren · die Software (Excelplattform) bietet normgerechte Prüfprotokolle · direkte Auslösung der Messung an der Prüfspitze (Tip-Commander) · Technische Daten: All in One Tester mit 3,5 Zoll TFT Farbdisplay Speicher für 1000 Messungen Testmöglichkeiten: Schleifenwiderstand Netzinnenwiderstand Kurzschlussstrom Niederohm und Durchgang Isolation RCD/FI für die Typen A, AC, B, B+, F RCD/FI für E-Auto-Ladestationen (6mA DC) TRMS Spannung, Drehfeld und Frequenz, Erdung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsprüfgeräte, Installationstester, Photovoltaik, Prüfgeräte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 947,83* | € 1.059,01* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 947,66* | € 1.060,02* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 946,76* | € 1.061,00* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 926,89* | € 1.062,53* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 984,32* | € 1.144,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|