| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000817822 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 480563 EAN/GTIN: 4030884805633 |
| |
|
| | |
| extra leicht · mit patentiertem RingLock System® · sorgt für spielfreies Laufen der Gelenke · justiert sich selbst nach · aus hochwertigem rostfreiem Stahl mit ergonomisch ausgeformten 2K-Griffaugen · die Haltbarkeit der Schneide ist ca. 20 % höher und die Schneidpräzision bis zu 40 % · leicht und für den gewerblichen Einsatz gefertigt Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 137g · Modell: 6917/10" · Schnittlänge: 110mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profischere, Qualitätsschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, universalschere 255mm, allzweckschere, büroschere 260mm, Arbeitsscheren, Papierscheren, Scheren, Schneideschere, Tapezierscheren |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,12* | € 32,71* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 24,46* | € 32,87* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,78* | € 33,58* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,32* | € 34,15* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 26,18* | € 36,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|