Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000795095 Herst.-Nr.: 95 32 100 EAN/GTIN: 4003773071570 |
| | |
|
| | |
| mit Teleskopschenkeln · für Cu- und Al-Kabel, ein- und mehrdrähtig - auch mit hartem Gummi- oder Kunststoffmantel · auch für Kabel mit Bandeisenbewehrung geeignet · hohe Schneidleistung durch Zweihandbedienung und Ratschenprinzip · Schenkellänge mehrstufig verstellbar von 400 bis 610 mm · Schenkel: Aluminium-Oval-Rohr, hochfest · Messer: Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, ölgehärtet Kopf brüniert Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 4980g · Griff: Mehrkomponenten-Hüllen · Kopf: brüniert · Werkzeuglänge: 650-860mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, Teleskop-Ratsche, Teleskopknarre, Bolzen Vornschneider, Hebel Vornschneider, Hebelvornschneider, Kraft-Vornschneider, Vornschneider, kabelschere knipex, kabelschere |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 503,66* | € 541,27* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 503,60* | € 541,28* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 507,80* | € 546,68* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 518,56* | € 558,55* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 588,02* | € 657,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|