Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000781069 Herst.-Nr.: 70168 EAN/GTIN: 4004625401156 |
| |
|
| | |
| gerade · Gewichtsersparnis von 40% gegenüber der Stahlausführung durch Aluminiumlegierung · auswechselbare Backen und Haken: Für den mühelosen Austausch von Verschleißteilen · geschmiedete Backen: robust und langlebig · Skala auf dem Haken: schnelles Voreinstellen des Rohrdurchmessers · Doppel-T-Profil: Gewichtssparend und hoch belastbar Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 8420g · Farbe: rot · Material: Aluminiumlegierung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Rollgabelschlüssel, Verstellschlüssel, verstellbarer Einmaulschlüssel, armaturenzange rothenberger, armaturenzange, rohrzange 1200mm, Einhandrohrzangen, Kettenrohrzangen, Rohrzangen, Wasserpumpenzange, Zangen |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 322,65* | € 360,32* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 324,42* | € 361,82* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 326,45* | € 363,36* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 328,50* | € 364,98* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 358,63* | € 411,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|