| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000385800 Herst.-Nr.: SET-314-1,8-M/XXL EAN/GTIN: 4030281222835 |
| |
|
| | |
| dieses Set beinhaltet die Grundausstattung für ein sicheres Arbeiten auf Hubarbeitsbühnen und sollte bei Bedarf immer zur Hand sein · der äußerst leichte und schnell anzulegende Auffanggurt IGNITE ION (4000 385 670), den es in verschiedenen Größen gibt, sowie das kompakte Höhensicherungsgerät PEANUT 1,8 m bilden eine perfekte Einheit · beides kann praktisch im ROPE BAG aufbewahrt werden. Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seilkürzer, Bandfalldämpfer, Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, bandfalldämpfer skylotec, bandfalldämpfer, bandfalldämpfer 1,8m, Absturzsicherung, PSA-Sets, Zubehör Absturzsicherung |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 265,79* | € 328,56* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 280,00* | € 330,07* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 284,51* | € 332,82* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 284,33* | € 333,92* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 293,53* | € 357,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|